Wurth_tuotekuvasto
Toolsystem-työkaluvaunuihin Ruuvimeisselisarja 21-osainen TS Mitat 335 x 468 mm Tuote n:o 0965 900 980 VDE Ruuvimeisselit 6-osainen Tuote n:o 0965 900 507 2,5 mm 4 mm 6,5 mm PH1 PH2 PH3 Kärkisarja 47-osainen Tuote n:o 0965 900 906 Varsi 10 mm, pit 30 mm TX 20-55, 6-kolo 5-12 mm, XZN 5-12, RI 5-14 Sovitin 3/8, 1/2” Sisältö 1,0 x 5,5 x 25 mm, Lyhyt malli PH2 x 25 mm, Lyhyt malli 6 mm Letkusideavain 7 mm Letkusideavain 2,0 x 12 x 20 0mm 0,8 x 4 x 90 mm Suoraura 0,6 x 3,5 x 80 mm Suoraura 1,2 x 6,5 x 125 mm, Suoraura PH1 x 80 mm, Ristiura PH2 x 100 mm, Ristiura PH3 x 150 mm, Ristiura TX6, Torx TX7, Torx TX9, Torx TX10, Torx TX15, Torx TX20, Torx TX25, Torx TX27, Torx TX30, Torx TX40, Torx Työkalusarjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=