Wurth_tuotekuvasto

Kiintorengasavaimet metrinen, rengas 15° kulmassa 10-osainen Tuote n:o 0965 900 402 AV 23-24-25-26-27-28- 29-30-32-34 Kiintorengasavaimet metrinen, rengas 15 ° kulmassa 17-osainen Tuote n:o 0965 900 401 AV 6-7-8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20- 21-22 Kiintorengasavaimet metrinen, rengas 15° kulmassa 11-osainen Tuote n:o 0965 900 403 AV 8-9-10-11-12-13- 14-15-17-19-22 mm Kiintorengasavain- sarja metrinen, rengas 15° kulmassa 27-osainen Tuote n:o 0965 900 920 AV 6-7-8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26-27-28-29-30-32- 34 mm Työkalusarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=