Wurth_tuotekuvasto

1/4” Hylsysarja 43-osainen Tuote n:o 0965 900 002 Räikkäväännin Jatkot 53 + 100 + 150 mm Nivelhylsy Adapteri pikavaihtoistukalla Meisselikahva Hylsyt ( L = 22 mm): AV 4-5-5,5-6-7-8- 9- 10-11-12-13-14 mm (6-kt. L = 50 mm): AV 6-7- 8-9-10-11-12-13-14 mm Kärjet: PH 1-2-3, PZ3 TX 10-15-20-25-27-30-40 AV 3-4-5-6 mm 1/4 + 1/2” Hylsysarjat 109-osainen TS Tuote n:o 0965 900 922 1/4 + 1/2” Hylsysarjat 55-osainen Tuote n:o 0965 900 901 1/4” (0965 11 32) Räikkäväännin Jatkot 70 + 130 mm Nivelhylsy Adapteri pikavaihtoistukalla Meisselikahva Hylsyt AV 4-5-5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14 Kärjet: PH 1-2-3 TX10-15-20-25-30-40 kuusio AV 3-4-5-6 mm suoraura 0,8x5,5 1/2” (0965 13 230) Räikkäväännin Jatkot 125 + 250 mm Nivel Hylsyt AV 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22- 24-26-27-28-30-32 mm ¼″- räikkäväännin, ½″- räikkä väännin ¼″-meisseli, ¼″-t-väänin , ½″-t-väänin ¼″-nivel, ½″- nivel ¼″- jatkot 75, 100, 250 mm ½″-jatkot 125, 250, 457 mm ¼″–⅜“ adapteri, ¼“-kärkiadapteri, ¼″-hylsyt: Kolo- 3, 4; 5; 6; 8 mm; suoraura-3,5 x 0,6;5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2 phillips- PH1; PH2; PH3 1/4” kuusiohylsy 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4” kuusiohylsy, pitkä 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4” torx TX8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40 1/4” torx E -hylsy E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 1/2” kuusiokolo 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 12; 14; 17; 19 mm 1/2” kuusio hylsy 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1/2” torx TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50;55; 60 1/2” torx E-hylsy E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 Työkalusarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=