Wurth_tuotekuvasto

Toolsystem-työkaluvaunuihin Pihtisarja 4-osainen Tuote n:o 0965 900 600 Sivuleikkuri 160 mm Linjapihdit 180 mm Kärkipihdit leikkurilla 210 mm Siirtoleukapihdit 250 mm VDE Pihtisarja 3-osainen Tuote n:o 0965 900 606 Sivuleikkuri 160 mm Linjapihdit 180 mm Kärkipihdit leikkurilla 210 mm Pihti ja lukkorengaspihti sarja 25-osainen TS Tuote n:o 0965 900 917 Kuusiokoloavain srj 1,5 -10 mm Torx-avain srj TX 9-40 Lukkorengaspihtejä A, B, C, D, 19-60 mm Kärkipihdit Sivuleikkurit Yhdistelmäpihdit Siirtoleukapihdit Työkalusarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=