Wurth_tuotekuvasto

Toolsystem-työkaluvaunuihin Iskutyökalut 14-osainen Tuote n:o 0965 900 701 Tuurnat, koot 1-2-3-4 Pistepuikko 120 mm Lieriötuurna 180 mm Lieriötuurnat 2-3-4-5-6-8 Katkaisutaltta 125 mm, terän leveys 15 mm Taltta 125/5 mm Lukkorengaspihdit 4-osainen Tuote n:o 0965 900 655 Ulkopuolisille lukkorenkaille 19 - 60 mm muoto A ja B Sisäpuolisille lukkorenkaille 19 - 60 mm muoto A ja B Isku- ja asennustyökalusarja 19-osainen TS Tuote n:o 0965 900 918 Käsitaltta tasainen: 18 ja 22 mm Tuurna 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm Simplex - vasara, Kiilapäävasara 400 g Rengashylsyt 17 ja 19 mm, Tiiviste pint.puhd. työkalu, Taipuisa magneettinostin Teleskooppi magneetti, Jännitteenkoetin, Jarrusatulaharja, Lukkopihti, Rullamitta Työkalusarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=