Wurth_tuotekuvasto

5.68 3/8” 27-osainen 0965 127 20 Räikkäväännin (72-hampainen) Labiilijatkokappaleet 3” ja 6” Nivel 6-kulmaiset hylsyt; 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm Pitkät hylsyt; 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 1/2” 20-osainen 0965 137 20 Räikkäväännin (45-hampainen) Nivel Jatkokappale 5” ja 10” Hylsyt; 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 1/4” 40-osainen 0965 117 36 Räikkäväännin Jatkovääntökappale (uros/naaraspäällä) Jatkokappale 100 mm Sovitekappale kärjille Nivelkappale Hylsyt; 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm Kärjet Ph1-Ph2-Pz1-Pz2 6-koloavain 3-4-5-6-7-8 mm Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 Sakara-avain 4-5-6-8-10 Hylsysarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=