Wurth_tuotekuvasto
5.69 Malli: lyhyt, vääntöneliö läpimenevä Pää: kitkaräikkä, vääntökulma alle 3° Materiaali: kromi-molybdeeni-teräs Pintakäsittely: kiillotettu, mattakromattu Käyttö: Ahtaat paikat moottoreissa, moottoripyörissä, koneenrakennus, hienomekaniikka, asennustyöt. Huom.: Erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla, siksi räikkä sopii vain ruuvien avaamiseen. L1 mm L2 mm B1 mm B2 mm D1 mm D2 mm Nmmax Tuote n:o 1/4” 77 93 9 16 21 14 43 0713 110 111 3/8” 106 67 11 23 27 16 162 0713 120 111 82-osainen 0965 110 682 1/4” ja 1/2” Räikkävääntimet (45 hamp.) Kiintoavaimet 8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm 1/4” Hylsyt 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1/2” Hylsyt 14-15-16-17-18-19-20-22-24- 27-30-32 1/4” Ruuvinvääntöön: 6-kolo 3-4-5-6 suora-ura 4-5,5-7 mm Ph1-Ph2, Pz 1-Pz2 Torx T8-T10-T15-T20-T25-T30 1/4” adapteri ruuvinvääntimelle 1/2” Sytytystulpanhylsyt 16 ja 21 mm 1/4” Taipuva jatko 150 mm 1/4” Jatko 50 + 100 mm 1/2” Jatko 125 + 250 mm T-jatko säädettävä 250 mm 1/4” T-kahva 1/4” Kahva 1/4” ja 1/2” Nivel Sovite 1/2” x 5/16” Kärjet 5/16”: 6-kolo 8-10-12-14 mm suoraura 8-10-12 Ph3-Ph4, Pz3-Pz4 Torx T40-T45-T50-T55 1/4” ja 1/2” Työkalusarja Lyhyt räikkä AV mm Neliö Mitat mm Toimitusmyynti a b W L 10 1/4” 13,5 18,2 7,1 28,4 1970033750 12 1/4” 14 20,6 9 30,8 1970033751 13 1/4” 14 22,2 10 32 1970033752 14 1/4” 14 22,2 11,1 31,7 1970033753 15 3/8” 17,5 24,6 11,9 36,5 1970033754 16 3/8” 17,5 24,6 13 36,1 1970033755 17 3/8” 17,5 27,3 14 39,2 1970033756 18 3/8” 18,5 29 14,8 40,8 1970033757 19 3/8” 18,5 29 15,8 40,5 1970033758 20 3/8” 18,5 31,3 15,8 42,9 1970033759 21 3/8” 18,5 31,3 16,2 42,8 1970033760 22 3/8” 19 33,5 17 45,3 1970033761 24 3/8” 19,5 35,7 18 47,3 1970033762 26 3/8” 20 37,7 19 49,3 1970033763 27 3/8” 21,4 40 20 52,8 1970033764 30 1/2” 22,5 48 22 63 1970033765 32 1/2” 22,5 48 24 62,5 1970033766 36 1/2” 24 51,9 27 66,5 1970033767 Avolenkkipäät (Kukonjalat) Sarja sisältää ¼” ja ½” hylsyt, räikät, jatkot ¼”, yleisimmät ruuvi, torx, 6-kolo –kärjet ja kiintoavaimet. hyvä perussarja esim ammattikouluihin, kuorma-autoihin ja paikkoihin jossa työkaluja tarvitaan, mutta käyttö ei ole joka päivästä. Sarjasta on helppo tarkistaa onko kaikki työkalut tallella työn päätyttyä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=