Wurth_tuotekuvasto

5.69a1 Ruuvin ulosvedinsarjat Tappisarjat tarkoitettu lähinnä kolo-, torx- ja katkenneiden ruuvien irroitukseen. Ulkopuoliset hylsyt tarkoitettu lähinnä kuusioruuvien irroitukseen. Sarjat pakattu peltirasioihin, joissa kaikilla tuotteilla oma paikkansa foamissa. Ulosvetotappi vääntimelle porataan reikä ruuvinkantaan, johon tappi asennetaan tiukasti ja väännetään räikkä- avaimella ruuvi pois kohteesta. Kierrehylsy lyödään sopivaksi valittuun kantakokoon vasaralla tiukasti kiinni ja väännetään räikkävääntimellä ruuvi pois kohteesta. Ulosvetotappi 6 kulmainen, lyhyt Pituus Avainväli 3 mm 28 mm 13 4 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 1 2 3 ⅜”-Ulosvetotappi pitkä Pituus 3 mm 60 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 78 mm 14 mm 7-osainen, pitkät ulosvetotapit 0714 131 200 Toimitusmyynti 10-osainen, lyhyet ulosvetotapit 0714 131 100 Toimitusmyynti 15-osainen ⅜”- + ½” kierrehylsy- ja ulosvetotappisarja 0714 131 150 Toimitusmyynti Ulosvetotappi vääntimelle porataan reikä ruuvinkantaan, johon tappi asennetaan tiukasti ja väännetään räikkäavaimella ruuvi pois kohteesta. Kierrehylsy lyödään sopivaksi valittuun kantakokoon vasaralla tiukasti kiinni ja väännetään räikkävääntimellä ruuvi pois koh- teesta. Pituus Ulkovääntiö AV ⅜”-Ulosvetotappi pitkä, 6 mm 60 mm – ⅜”-Ulosvetotappi pitkä, 8 mm ⅜”-Ulosvetotappi pitkä, 10 mm ½”-Ulosvetotappi pitkä, 12 mm 78 mm ½”-Ulosvetotappi pitkä, 14 mm ⅜”-Kierrehylsy 10 mm 36 mm 17 ⅜”-Kierrehylsy 12 mm 19 ⅜”-Kierrehylsy 13 mm ⅜”-Kierrehylsy 14 mm ½”-Kierrehylsy 16 mm 21 ½”-Kierrehylsy 17 mm ½”-Kierrehylsy 18 mm 26 ½”-Kierrehylsy 19 mm ⅜”-Poistokara 74 mm – ½”-Poistokara 80 mm Ulkopuolisella ulosvetimellä Ulosvetotapilla 1 1 2 2 3 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=