Wurth_tuotekuvasto
5.69a2 Kierrehylsysarjat 13 osainen 3/8” - 1/2” Kierrehylsysarja 0714 131 300 Toimitusmyynti Hylsyt tarkoitettu lähinnä kuusioruuvien irroitukseen. Sarjat pakattu peltirasioihin, joissa kaikilla tuotteilla oma paikkansa foamissa. Pituus Ulkovääntiö AV ⅜”-Kierrehylsy 8 mm 36 mm 17 ⅜”-Kierrehylsy 10 mm ⅜”-Kierrehylsy 11 mm ⅜”-Kierrehylsy 12 mm 19 ⅜”-Kierrehylsy 13 mm ⅜”-Kierrehylsy 14 mm ½”-Kierrehylsy 16 mm 21 ½”-Kierrehylsy 17 mm ½”-Kierrehylsy 18 mm 26 ½”-Kierrehylsy 19 mm ½”-Kierrehylsy 21 mm ⅜”-Poistokara 74 mm – ½”-Poistokara 80 mm 1 2 3 5 osainen 1/2“ Kierre- ja rengashylsy- sarja 0714 131 400 Toimitusmyynti Kiinnijuuttuneiden ja pyöristyneiden pyörän- muttereiden irrotukseen sarja. Hylsyt 2-päisiä 6-kulmainen/kierrehylsy Pituus ½”-Kaksoiskierrehylsy 17 mm 67 mm ½”-Kaksoiskierrehylsy 19 mm ½”-Kaksoiskierrehylsy 21 mm ½”-Kaksoiskierrehylsy 22 mm 68 mm ½”-Jatkokappale 76 mm 1 2 3 7 osainen 3/4” Kierrehylsysarja 0714 131 500 Toimitusmyynti Kierrehylsy lyödään sopivaksi valittuun kan- takokoon vasaralla tiukasti kiinni ja väänne- tään räikkävääntimellä ruuvi pois kohteesta. Pituus ¾”-Kierrehylsy 27 mm 45 mm ¾”-Kierrehylsy 30 mm ¾”-Kierrehylsy 32 mm ¾”-Kierrehylsy 33 mm ¾”-Kierrehylsy 34 mm ¾”-Kierrehylsy 36 mm Katkenneiden, huonokantaisten ja kiinnijuuttuneiden ruuvien irroitukseen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=