Wurth_tuotekuvasto

5.70 Kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskuvääntimille. Erikoisteräs takaa korkean murto- ja kulutuskestävyyden. Pitkä käyttöikä. Jatkokappale L mm d1 mm d2 mm Paino g Tuote n:o 125 12 19 141 5767 12 125 AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 8 12,3 18,5 6 32 31 5767 12 08 9 13,5 18,5 7 32 32 5767 12 09 10 14,8 18,5 7 32 34 5767 12 10 11 16 18,5 8 32 35 5767 12 11 12 17,3 18,5 9 32 36 5767 12 12 13 18,5 21,5 10 32 43 5767 12 13 14 19,8 21,5 10 32 49 5767 12 14 15 21 21,5 11 32 49 5767 12 15 16 22,3 21,5 11 32 51 5767 12 16 17 23,5 21,5 12 32 54 5767 12 17 18 24,8 21,5 12 32 57 5767 12 18 19 26 21,5 12 32 60 5767 12 19 21 28,5 21,5 12 32 70 5767 12 21 22 29,8 21,5 13 32 73 5767 12 22 Voimahylsysarja 576712 100 Ohutseinämäiset hylsyt listassa. 9-osainen: 8,10,12,13,14,17,19,21,22 AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 8 12,3 18,5 8 80 68 5767 12908 10 14,8 18,5 10 80 72 5767 12910 11 16 18,5 11 80 80 5767 12911 12 17,3 18,5 12 80 85 5767 12912 13 18,5 21,5 13 80 100 5767 12913 14 19,8 21,5 14 80 110 5767 12914 15 21 21,5 15 80 120 5767 12915 16 22,3 21,5 16 80 130 5767 12916 17 23,5 21,5 17 80 136 5767 12917 19 26 21,5 19 80 155 5767 12919 3/8” Voimatyökalut Pitkä voimahylsy, ohutseinämäinen Voimahylsy, ohutseinämäinen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=