Wurth_tuotekuvasto

5.71 Jatkokappale Pitkä voimahylsy Voimahylsy AV L mm d1 mm d2 mm I mm Painog Tuote n:o 8 38 25,0 14,5 12 80 0714 13 019 9 38 25,0 15,7 12 80 0714 13 02 10 38 25,0 17,5 12 80 0714 13 03 12 38 25,0 20,0 12 80 0714 13 04 13 38 25,0 21,0 12 83 0714 13 05 14 38 25,0 22,5 12 85 0714 13 06 15 38 27,0 23,0 12 105 0714 13 07 16 38 30,0 26,0 12 125 0714 13 071 17 38 30,0 26,0 13 125 0714 13 08 18 38 30,0 27,0 13 125 0714 13 081 19 38 30,0 29,0 13 130 0714 13 09 21 38 30,0 29,0 13 130 0714 13 091 22 39 30,0 32,5 13 140 0714 13 10 24 41 30,0 35,0 20 175 0714 13 11 27 44 30,0 39,0 22 200 0714 13 12 30 42 30,5 42,0 17 200 0714 13 30 32 42 30,0 44,5 18 216 0714 13 32 36 46 30,5 49,5 20 280 576713 125 AV L mm d1 mm d2 mm I mm Painog Tuote n:o 13 85 25 21,4 14 210 071413 13 16 80 30 24,0 17 300 071413 131 17 85 30 26,0 17 300 071413 14 18 80 30 27,0 17 300 071413 142 19 85 30 29,1 19 300 071413 15 21 78 30 30,0 24 240 071413 151 22 85 30 32,9 24 315 071413 16 24 85 30 35,4 24 350 071413 17 27 85 30 39,3 24 410 0714 13 18 30 85 30 42,0 30 457 071413 194 32 85 30 44,5 32 542 071413 195 36 85 30 49,5 36 640 071413 196 L mm d1 mm d2 mm Paino g Tuote n:o 75 15 25 140 0714 13 22 150 15 25 125 0714 13 23 Voimahylsysarja 071413 260 Metallilaatikossa 13 osainen: 10,11,12,13,14,15,16, 17,19,21,22,24,27 1/2” Voimatyökalut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=