Wurth_tuotekuvasto

5.72 Jatkokappale L mm d1 mm d2 mm Paino g Tuote n:o 175 25 45 780 0714 14 17 250 25 45 1095 0714 14 18 AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 19 33 44 14 50 365 0714 14 02 22 37 44 16 50 375 0714 14 03 24 39 44 16 50 365 0714 14 04 27 43 44 16 54 400 0714 14 05 30 47 44 23 54 420 0714 14 06 32 49 44 23 56 425 0714 14 07 33 51 44 23 56 500 0714 14 071 36 54 44 23 56 540 0714 14 08 41 60 44 22 57 570 0714 14 082 42 61 44 22 57 620 576714 082 46 66 44 23 62 755 576714 086 AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 19 33 44 23 100 880 0714 14 10 22 37 44 23 100 845 0714 14 11 24 39 44 51 100 700 0714 14 12 27 43 44 62 100 750 0714 14 13 28 44 44 28 100 800 0714 14 132 30 47 44 62 100 770 0714 14 14 32 49 44 62 100 870 0714 14 15 33 51 44 62 100 900 0714 14 151 36 54 44 62 100 1000 0714 14 16 41 60 44 38 100 1120 576714 161 42 61 44 38 100 1155 576714 162 46 66 44 38 100 1305 576714 163 Voimahylsy Pitkä voimahylsy 3/4” Voimatyökalut AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 24 42 54 17 58 650 0714 15 01 27 46 54 17 58 655 0714 15 02 30 50 54 21 60 695 0714 15 03 32 52 54 21 60 700 0714 15 04 33 53 54 21 60 700 0714 15 33 36 56 54 30 65 765 0714 15 05 41 63 54 31 67 850 0714 15 41 46 69 54 36 74 1010 0714 15 46 50 74 54 42 80 1065 0714 15 50 55 80 54 44 84 1260 0714 15 55 60 86 54 44 87 1400 0714 15 60 65 92 54 46 90 1630 0714 15 65 70 99 54 37 75 1625 0714 15 70 75 105 86 39 80 2675 0714 15 75 80 112 86 44 85 2995 0714 15 80 AV d2 mm d1 mm l mm L mm Paino g Tuote n:o 27 46 54 23 100 960 0714 151 27 30 50 54 50 100 980 0714 151 30 32 52 54 50 100 1015 0714 151 32 33 53 54 50 100 1085 0714 151 331 36 56 54 64 100 1000 0714 151 36 41 63 54 64 100 1320 0714 151 41 46 69 54 62 100 1530 0714 151 46 55 80 54 63 108 1855 0714 151 551 Voimahylsy Pitkä voimahylsy 1” Voimahylsyt

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=