Wurth_tuotekuvasto

5.73 Voimanivel Koko ” Pituus mm d mm Tuote n:o 1/2 68,0 30 5767 13 231 3/8 58,5 22 5767 12 111 Muuntokappale Kolo” Tappi” Pituus mm d mm Tuote n:o 1/2 3/8 36,0 25 5767 9007 3/4 1/2 50,0 44 5767 1007 1 3/4 65,0 54 5767 1107 3/8 1/2 32,5 22 0714 12 09 1/2 3/4 44,0 30 5767 90071 3/4 1 69,0 43 0714 14 19 Voima 6-kolokärki Kärjenpitimeen 0714- 14 300 3/4” 6-kolo kärjenpidin 0714 14 300 AV L mm Paino g Tuote n:o 14 40 60 5767 14 303 17 40 73 5767 14 304 19 40 80 5767 14 305 22 40 97 5767 14 306 Voimatyökalut 6-kolosarja 5767 13 300 10 osainen 6-kolo voimahylsy Koko Pituus mm Tuote n:o 4 mm 60 5767 13 304 5 mm 5767 13 305 6 mm 5767 13 306 7 mm 5767 13 307 8 mm 5767 13 308 10 mm 5767 13 310 12 mm 5767 13 312 14 mm 5767 13 314 17 mm 5767 13 317 19 mm 5767 13 319 1/2” Voimatorxsarja TX40 - TX60 5767 050 000 Voimatorx kärki TX Pituus mm Varsivahvuus mm Tuote n:o TX30 60 8 5737 950 030 TX40 8 5737 950 040 TX45 8 5737 950 045 TX50 9 5737 950 050 TX55 10 5737 950 055 TX60 12 5737 950 060 TX70 17 573 7950 070

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=