Wurth_tuotekuvasto

5.76 Tarkkuus ± 4% säädetystä arvosta. Kevyt ja tarkka säätö kahvaa kiertämällä. Asteikot Nm ja lbf.ft. Hieno-hampainen räikkä (72 hammasta) helpottaa työtä ahtaissa paikoissa. Naksahdus estää ylikiristyksen. Jokainen momenttiavain on kalibroitu ja mukana toimitetaan vaaitustodistus. Kulma-astemitta 0713 71 12 Kiristyskulmaan perustuvaan ruuvinkiristykseen. Molemmissa päissä 1/2”-vääntiö. Kun ruuvi on kiristetty tarvittavaan vääntömomenttiin, asetetaan kulmamitan osoitin nollaan ja ruuvi jälki- kiristetään haluttuun kulmaan. Liikkuva ja nollattava osoitin. Sopii kaikkiin momentti-avaimiin, joissa on 1/2”-vääntiö. Ø 75 mm Mitta-alue 0 – 360°C Paino 270 g Metallilaatikossa Vääntö Momenttialue Asteikkojako Pituus Paino Pään Ø Tuote n:o 1/4 4 - 20 Nm 40 - 180 Ibf.in 1 mm 220 mm 400 g 29 mm 0714 71 20 Vääntö Momenttialue Asteikkojako Pituus Paino PäänØ Tuote n:o 3/4 300-1000 Nm 225-740 Ibf.ft 10 mm 1750mm 5800g 75 mm 0714 71 25 Vääntö Momenttialue Nm Ibf.in Asteikko jako mm Pituus mm L2 mm B1 mm B2 mm D1 mm Tuote n:o 3/8 20 -100 15 - 80 1 350 330 22 33 37 0714 71 21 1/2 20 - 100 15 - 80 1 350 330 22 37 37 0714 71 22 1/2 40 - 200 30 - 150 2 440 420 26 42 37 0714 71 23 1/2 60 - 300 45 - 220 5 570 550 26 45 37 0714 71 24 Momenttiavaimet Vääntö Mittausalue Säätöalue Pituus Tuote n:o ¼” 1.0-3.5Nm 0.05Nm 192mm 0714 71 91 ¼” 4.0-9.0Nm 0.1Nm 192mm 0714 71 92 ¼” Momenttiruuvimeisseli Momentti toimii sekä vasen että oikeakätisesti. Tarkkuus ± 6%. Kalibrointitodistus toimitetaan ruuvimeisselin mukana.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=