Wurth_tuotekuvasto
5.77 Koko x Nm Väri Tuote n:o 17 mm x 95 beige 5767 17 951 17 mm x 110 punainen 5767 17 111 19 mm x 90 keltainen 5767 19 901 19 mm x 120 sininen 5767 19 121 19 mm x 140 oranssi 5767 19 140 19 mm x 170 5767 19 170 21 mm x 100 musta 5767 21 101 21 mm x 120 ruskea 5767 21 121 Momenttisauvasarja 8 kpl + teline Tuote n:o 576714101 Nm D mm L mm Paino g Tuote n:o 110 25 213 220 5767 14 110 120 25 201 219 5767 14 120 140 25 205 265 5767 14 140 170 25 195 257 5767 14 170 DIN 3121/ISO 1174 Ohutseinämäiset voimahylsyt muoviholkilla erikoisvanteiden ja niiden mutterien irroittamiseen ja kiinnittämiseen. Hylsyn muoviholkki suojaa vannetta naarmuilta ja hylsyn sisällä oleva muovi suojaa mutterin päätä kolhuilta ja naarmuilta. Hylsyjen koot on merkitty eri väreillä joilloin oikean koon valitseminen on erittäin helppoa. AV mm Pituus mm d1 Ø mm d2 Ø ilman muoviholkkia d3 Ø mm Tuote n:o 17 85 30 24,4 26,8 0714 130 17 19 85 30 26,5 28,8 0714 130 19 21 85 30 28,4 30,7 0714 130 21 22 85 30 30,0 31,5 0714 130 22 1/2” Voimahylsyt 1/2” Momenttisauvat Voimahylsysarja 17 - 19 - 21 mm Tuote n:o 0714 130 30 1/2” Momenttisauvat, 1/2” neliöllä Mahdollistaa erikokoisten pyöränpulttien kiristämisen yhdellä momenttisauvalla. Valitaan ensin sopivan kiristysmomentin antava sauva ja liitetään siihen oikean kokoinen voimahylsy. Pitkät rengashylsyt AV Pituus mm D1 mm D2 mm l mm Tuote n:o 17 110 23,7 25,2 21 5767 13017 19 110 25,7 27,2 23 5767 13019 21 110 27,5 29 25 5767 13021
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=