Wurth_tuotekuvasto

5.80 Yhdistelmäpihdit Leikkurilla DIN ISO 5746 Sivuleikkurit DIN ISO 5749 L mm Ø mm Ø mm Ø mm mm 2 Tuote n:o 170 3,1 2,0 10 16 0714 01 554 180 3,4 2,2 12 16 0714 01 555 200 3,8 2,5 13 16 0714 01 556 L mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 140 >4 3,1 2,0 1,5 0714 01 551 160 >4 3,4 2,5 2,0 0714 01 552 180 >4 3,8 2,7 2,2 0714 01 553 ZEBRA ® Pihdit ammattikäyttöön Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976 L mm Putkikoko Aukeama mm Tuote n:o 250 1/8” - 2” 16-46 0714 01 563

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=