Wurth_tuotekuvasto
5.81 Pihtisarja 0714 01 561 Kuorimapihdit 0714 01 557 Sivuleikkurit 0714 01 552 Yhdistelmäpihdit 0714 01 553 ZEBRA ® Pihdit ammattikäyttöön Kärkipihdit Leikkurilla DIN ISO 5745 Kärki L mm L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Tuote n:o 160 50 16,5 9,5 3 2,5 0714 01 559 210 74 17,5 9,5 3 2,5 0714 01 557 210 74 17,5 9,5 3 2,5 0714 01 558 Voimasivuleikkuri Pihdit taottua laadukasta C70 terästä ja terät induktiokarkaistu jopa 64 HRC kovuuteen. Ergonominen 2-komponentti kahva. Teräs / Kromattu 2 leikkuria yhdessä: Sivuleikkuri isolla aukeamalla ja tuplanivel- napilla voimasivuleikkuri. Pihtien toiminnan säätö yhdellä kädellä. L mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 200 5,0 4,5 4,0 3,0 0714 01 599
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=