Wurth_tuotekuvasto

5.82 Linjapihdit Leikkurilla DIN ISO 5746 Sivuleikkurit Suurtehonivel DIN ISO 5749 Suunniteltu ammattimiehelle. Ergonomisen muotoilun ansiosta pihtejä on kevyt käyttää. Käsi ei väsy, koska pihdit istuvat hyvin. Tarkkuustyönä tehty nivel aukeaa kevyesti. Kiiltävät kromatut terät ja punaiset PVC-kahvat kestävät rankkaa käyttöä pitkään. L mm Ø mm Ø mm Ø mm mm2 Tuote n:o 170 3,1 2,0 10 16 0714 01 574 180 3,4 2,2 12 16 0714 01 575 L mm Ø mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 140 >4 2,5 1,8 0714 01 571 160 >4 2,8 2,0 0714 01 572 180 >4 3,0 2,5 0714 01 573 Tarkastettu julkaisun IEC 60900 julkaisun mukaan. Kahvamateriaali PVC. Käyttöjännite enintään 1000 V. ZEBRA ® Eristetyt pihdit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=