Wurth_tuotekuvasto

1 Kärkipihdit Leikkurilla DIN ISO 5745 L mm L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Tuote n:o 210 74 17,5 9,5 3 2,5 0714 01 577 210 74 17,5 9,5 3 2,5 0714 01 578 160 50 16,5 9 3 2,5 0714 01 579 ZEBRA ® Eristetyt pihdit Kuorimapihdit L mm Ø mm mm 2 Tuote n:o 160 5 10 0714 01 570 L mm Ø mm mm 2 Tuote n:o 160 15 50 0714 01 585 200 20 70 0714 01 586 5.82a VDE Kaapelileikkurit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=