Wurth_tuotekuvasto

5.83 Sivuleikkurit ESD Päätyleikkurit ESD Teräväpää Ovaalipää, johdonpitimellä Vinopää, taivutettu 29° kulmaan Ovaalipää Kapeapää, ahtaisiin paikkoihin Leikkuu mm/AWG Tuote n:o Pehmeä teräs 0,6 /22 Kupari 1,0/18 0715 07 320 Kova 0,4/26 Pehmeä teräs 1,0/18 Kupari 1,2/16 0715 07 323 Kova 0,4/26 Pehmeä teräs 1,0/18 Kupari 1,5/15 0715 07 321 Pehmeä teräs 1,0/18 Kupari 1,5/15 0715 07 322 Kova 0,4/26 Pehmeä teräs 1,0/18 Kupari 1,2/16 0715 07 326 Mini bevel Normaali leikkuu. Yleiskäyttöön koville ja pehmeille teräsjohtimille ja pehmeille materiaaleille kuten kuparijohto tai -kaapeli. Melkein kuin Extra full flush-leikkuu. Leikkuurekyyliä hieman vähennetty. Hienot leikkuupinnat. Sivuleikkurit pehmeiden teräs- ja kuparijohtojen ja johtimien katkaisuun. Täysin tasainen leikkuu. Terävät leikkuupinnat. Pehmeille teräs- ja kuparijohdoille ja johtimille. Täyttää MIL-standardit rekyylittömästä leikkuusta. Full Flush Extra full flush Kova 0,4/26 Pehmeä teräs 1,0/18 Kupari 1,5/15 0715 07 324 AWG 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 AWG 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mm Ø 0,079 0,089 0,102 0,114 0,127 0,142 0,160 0,180 0,203 0,226 0,254 0,287 0,320 0,363 0,404 0,455 0,511 0,574 0,643 0,724 mm 2 0,005 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,020 0,026 0,032 0,040 0,051 0,065 0,080 0,104 0,128 0,162 0,205 0,259 0,324 0,412 mm Ø 0,813 0,912 1,024 1,151 1,290 1,450 1,628 1,829 2,052 2,304 2,588 2,906 3,268 3,665 4,115 4,620 5,189 5,827 6,543 7,348 mm 2 0,519 0,653 0,823 1,040 1,306 1,652 2,082 2,627 3,306 4,168 5,262 6,632 8,387 10,551 13,289 16,766 21,149 26,665 33,624 42,409 Muunnostaulukko Pehmeä teräs 0,6/22 Kupari 0,8/20 0715 07 325 Optimaalinen ergonominen muotoilu 1. Pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat. 2. Lipsumattomat kahvat takaavat hyvän tarkkuuden. 3. Pistehitsattu kaksoisjousi varmistaa jatkuvan ja toistuvan toiminnan koko käyttöiäksi huipputeholla. 4. Tarkkuusnivel toimii erittäin pehmeästi ja tarkasti ilman säätöjä. Peilikiillotettu pinta vähentää korroosioriskiä, kromin irtoamista ja pinta on helppo pitää puhtaana. 6. Pitkäikäiset leikkuuterät on induktiokarkaistu terävyyden ylläpitämiseksi. Sähkövarauksia purkava. ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista. Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin. Huomio Leikkuuterien käyttöikä riippuu leikkuukulmasta. Mitä terävämpi leikkuu on, sitä nopeammin terät kuluvat. Verrattaessa Extra full flush terien käyttöikää Mini bevel teriin, Mini bevelin ikä on pidempi. Niin kauan kun ei tarvita täysin terävää tai rekyylitöntä leikkuuta, suosittelemme käyttämään Mini bevelleikkuulla olevia pihtejä. CK-Elektroniikkaleikkurit 1 2 3 4 5 6

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=