Wurth_tuotekuvasto
5.85 Lattapihdit Erikoisteräksiset kestävät pihdit. Helpottaa työskentelyä ahtaissa, tarkoissa paikoissa. Käyttöä helpottava jousitus. Kärkipihdit Erikoisteräksiset kestävät pihdit. Helpottaa työskentelyä ahtaissa, tarkoissa paikoissa. Käyttöä helpottava jousitus. Sivuleikkurit Leuat aukeavat jousen avulla. Kestävät erikoisteräksiset tarkkuusleikkurit. Öljykarkaistut, mattakiillotetut pihdit. Kahvoissa muovisuojat. Tarkkaan työskentelyyn, elektroniikka-asennuksiin. Kärki A mm B mm D mm E mm F mm Pituus mm Tuote n:o 9,8 22,5 6,3 1,6 4,0 120 0714 07 30 Kärki A mm B mm D mm E mm F mm Pituus mm Tuote n:o 9,8 22,5 6,3 1,8 1,5 120 0714 07 31 Kärki Ø mm Ø mm Ø mm A mm B mm D mm Pituus mm Tuote n:o 0,3 - 1,6 1,2 0,5 11 14 7,5 115 0714 07 36 – 1,5 – 11 14 7,5 115 0714 07 38 0,3 - 1,3 1,0 – 11 14 7,0 115 0714 07 40 Elektroniikkapihdit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=