Wurth_tuotekuvasto
5.86 Tarkkaan työskentelyyn. Erikoisterästä, kiillotetut. Ruostumaton kärki HRC 54 Musta kärki HRC 64 Kärki Ø mm Ø mm A mm B mm D mm Pituus mm Tuote n:o RST 0,2 - 1,6 1,0 13,5 9 7,5 125 1970 058 000 Kärki Ø mm Ø mm Ø mm A mm B mm D mm Pituus mm Tuote n:o Musta 0,2 - 1,6 1,2 0,6 13,5 9 7,5 125 1970 037 000 Kärki A mm B mm L mm Tuote n:o suora 10 3 140 0714 08 01 45° 10 3 155 0714 08 09 ESD Knipex Sivuleikkurit Asennuspinsetit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=