Wurth_tuotekuvasto

5.87 Pihdit 2-komponenttikahvalla Lattapihti L mm L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Tuote n:o 160 52 17 9 3 9 0715 01 564 Kärkipihti L mm L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Tuote n:o 160 52 18 9 3 2,5 0715 01 567 200 77 20 11 4 3 0715 01 568 200 taivutettu 72 20 11 4 3 0715 01 569 Sivuleikkurit L mm Ø mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 140 3,0 2,2 1,8 0715 01 570 160 3,5 2,5 2,0 0715 01 571 180 3,8 2,7 2,2 0715 01 572 Yhdistelmäpihti L mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 160 2,5 1,8 0715 01 574 180 2,8 2,5 0715 01 575 Päätyleikkurit L mm A mm B mm C mm Ø mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 160 30 9 25 3,5 2,5 2,2 0715 01 578 Pihtisarja 0715 01 561 Pihtisarjassa 3 kpl peruspihtiä, kattaa peruspihtitarpeen. Sivuleikkurit 180 mm Yhdistelmäpihti 180 mm Kärkipihti 200 mm Kahvoissa kaksoispinnoite, joista saa hyvän ja pitävän otteen. Leikkuupinnoissa lisäkarkaisu, joka varmistaa pitkän käyttöiän ja terävän katkaisun.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=