Wurth_tuotekuvasto
5.88 Tuote n:o Pituus 0715 02 61 330 mm 0715 02 62 325 mm taivutettu Erikoispitkät kärkipihdit Mahdollistavat pääsyn ahtaisiin ja hankaliin paikkoihin. Korkealaatuinen yhdistelmänivel antaa suuren aukeaman pienellä käden liikkeellä ja samalla hyvän voiman siirtokyvyn. Helppo käyttää yhdellä kädellä. Pihdit L mm Ø mm Ø mm Tuote n:o 125 3,0 1,5 1970 036 911 Malli Pituus mm Ø mm Ø mm Ø mm Paino g Tuote n:o Suora 200 mm 6 4 3,6 350 1970 036 953 20° 200 mm 6 4 3,6 350 1970 036 954 Kallistukulma < 20° Kulmakallistuksen ansiosta leikkuupinta lähes sileä. Vahvat leuat jopa pianolangan katkaisuun. Pienet 125 mm sivuleikkurit Näppärän kokoiset pihdit vahvoilla leuoilla 20° Voimasivuleikkurit Knipex
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=