Wurth_tuotekuvasto
5.89 Knipex Ylivoimainen työkalu tarttumiseen, pitämiseen ja taivuttamiseen. Leukojen reilu avautuminen mahdollistaa nopean työskentelyn ilman jatku- vaa säätämistä. Sileät leuat, erinomainen kiristettäessä pinta- käsiteltyjä liittimiä. Vahva, pitkäikäinen nivel. Yleistyökalut teollisuudessa, putkiasennuksissa, autokorjaamoissa. Leukojen ainutlaatuinen mekanismi takaa varman ja pitävän otteen. 13-asentoinen painonappisäätö = portaattomasti säädettävä ote. Samansuuntaiset leuat mahdollistavat jopa 35/42 mm mutterien ja liitosten kiristämisen ja avaamisen. Pihdit, joilla on helppo tarttua työkappaleeseen, pitää paikoillaan ja taivuttaa. Samansuuntaiset sileät leuat = pitävä ote putkitöissä. AV Pituus mm Paino g Tuote n:o 0 –27 mm 150 175 0715 02 515 0 – 35 mm 180 260 0715 02 51 6 – 42 mm 250 550 0715 02 50 Smart Grip - Itsesäätyvät Tuote n:o 071402 85 Yhdellä kädellä - säätämättä! 10mm – 36mm muttereille, 1/8” – 1 ¼” putkille Erikoiskarkaistu hammastus, kovuus 61HRC Kapeat leuat ja itsestäänsäätyvyys ovat korvaa- maton yhdistelmä ahtaissa paikoissa ja väleissä Pihdit on helppo lukita kiinniasentoon säily- tystä ja kuljetusta varten Siirtoleukapihdit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=