Wurth_tuotekuvasto

5.90 Cobra Nopea moniasentoinen säätö, kahvat aukeavat lähes portaattomasti. Lukituksen avaus kevyesti painamalla. Erikoiskarkaistut, tiheät hampaat kestävät ja pitävät otteen. Muottiintaottua ja karkaistua kromi-vanadium-terästä, murtumaton, rankkaan käyttöön tehty. max AV Pituus mm Max putkelle E mm B mm C mm Paino g Tuote n:o 27 125 1” 24 12 6,5 85 0715 02 332 30 150 1 1/4” 27 12 6,5 135 0715 02 330 30 180 1 1/4” 27 13 11,5 170 0715 02 33 46 250 2” 35 17 12,0 290 0715 02 23 60 300 2 3/4” 40 18 14,0 0715 02 331 95 400 3 1/2” 56 25 18,0 940 0715 02 34 120 560 4” 88 35 19,0 2680 0715 02 341 Siirtoleukapihdit Pihtisarja Tuote n:o 0715 02 300 Sisältö 3 kokoa: 180 - 250 - 400 mm Pituus mm Leveys mm Malli Tuote n:o 270 60 suora 0715 43 026 270 60 45° taivutetut 0715 43 029 Taivutuspihdit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=