Wurth_tuotekuvasto
5.91 Putkipihdit Bahco Kulmaputkipihdit Bahco Pulttisakset Taotut leuat. Tukevat kahvat muovisilla otehylsyillä. Leikkuuleuat säädettävissä epäkesko pulteilla. Materiaalille 40 HRC asti. Metalliverkkojen ja harjateräksen sekä pulttien katkaisuun. Pituus mm Kitaväli mm ” Tuote n:o 215 30 1 3/16 071406 501 280 36 1 3/8 071406 502 370 52 2 071406 503 555 78 3 071406 504 720 110 4 3/8 071406 505 Pituus mm Leikkuu Ø mm teräs 19 HRC 40 HRC (750 N/mm2) (1260 N/mm2) Paino g Terä Tuote n:o Tuote n:o 460 7 6 2050 0714 06 461 0714 06 460 610 9 8 2800 0714 06 611 0714 06 610 910 13 10 6600 0714 06 911 0714 06 910 Pituus mm Kitaväli mm ” Tuote n:o 320 40 1 1/2 071406 450 430 65 2 1/2 071406 451 535 78 3 071406 452 Yhdenkäden pihti C7 Tuote n:o 0714 03 60 Katkaisee vaijerit ja jousiteräkset murskaamatta niitä. Kolmikulmainen leikkaus ja terävä leikkuu jälki. Pituus 190 mm, paino 300 g Kahden käden pihdit C12 Tuote n:o 0714 03 605 Kahvat kevytmetallia. Erikoiskovasta metallista valmistetut terät mahdollistavat suuren leikkuukapasiteetin. Pituus 500 mm, paino 1700 g Leikkuumateriaali Kovuus kg/mm 2 C7 Ø mm C12 Ø mm Pehmeät vaijerit 7 12 Kovat vaijerit 160 5 8 Kaapelit jousiteräksistä 190 2,5 6 Todella kovat metalli- kaapelit ja vaijerit 210 3 5 Sähkökaapelit metalliydin kaapelilla (alu, cu) 7 12 Alumiini ja kupariverkot 5 10 Metalliverkot 60 4 8 Putkipihdit Vaijerileikkurit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=