Wurth_tuotekuvasto

5.93 Suuret tukipinnat -> lukkorenkaan asennuksessa lukkorenkaan vääntyminen vähäistä Kärjet prässätty lujasti pihdin runkoon -> kärjet eivät irtoa Kärjet valmistettu jousiteräksestä -> kestää hajoamatta myös tiukoissa renkaissa Pihtien kärjet -> ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa Otekahva -> luistamaton, varma ote Nivelen sisällä oleva palautusjousi (Ulkopuolisissa pihdeissä) -> suojattu sijainti nivelen sisällä -> ei häiritse työskentelyä -> ei voi likaantua tai hävitä Nivel -> erittäin tarkka ja täsmällinen Sisäpuolisille lukkorenkaille DIN 5256 Otekahvassa muovipinnoitus -> varma luistamaton ote Kärjet: korkealaatuista jousiterästä -> lukkorengas pysyy pihdissä irroitettaessa eikä asennettaessa rengas väänny Nivel: ruuvikiinnitteinen ja suojattu Käyttö: Sisäpuolisten lukkorenkaiden asennus ja irrotus. Lukko- renkaille Ø mm Din 5256 muoto Kärki D1 Ø mm Pituus L1 mm L2 mm L3 mm Tuote n:o 8 – 13 C suora 0,9 140 39 - 0714 02 01 12 – 25 1,25 140 38 - 0714 02 02 19 – 60 1,8 180 54 - 0714 02 03 40 – 100 2,25 225 65 - 0714 02 04 85 – 140 3,2 320 91 - 0714 02 05 8 – 13 D 90° 0,9 130 26 12 0714 02 06 12 – 25 1,25 130 26 12 0714 02 07 19 – 60 1,8 165 40 14 0714 02 08 40 – 100 2,25 210 49 16 0714 02 09 85 – 140 3,2 305 73 20 0714 02 10 Lukkorengaspihdit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=