Wurth_tuotekuvasto

5.94 Ulkopuolisille lukkorenkaille DIN 5254 Otekahvassa muovipinnoitus -> varma luistamaton ote Kärjet: korkealaatuista jousiterästä -> lukkorengas pysyy pihdeissä irroitettaessa eikä asennettaessa rengas väänny Nivel: ruuvikiinnitteinen ja suojattu Käyttö: Ulkopuolisten lukkorenkaiden asennus ja irrotus. Lukkorengaspihtisarjat 0714 02 30 Muoto A, B, C, D: koko 19-60 0714 02 31 Muoto A: koko 10-25, 19-60 Muoto C: koko 12-25, 19-60 0714 02 32 Muoto B: koko 10-25, 19-60 Muoto D: koko 12-25, 19-60 Lukko- renkaille Ø mm Din 5254 muoto Kärki D1 Ø mm Pituus L1 mm L2 mm L3 mm Tuote n:o 3 – 10 A suora 0,9 140 39 - 0714 02 11 10 – 25 1,25 140 38 - 0714 02 12 19 – 60 1,8 180 56 - 0714 02 13 40 – 100 2,25 225 70 - 0714-02 14 85 – 140 3,2 320 92 - 0714 02 15 3 – 10 B 90° 0,9 130 27 12 0714 02 16 10 – 25 1,25 130 27 12 0714 02 17 19 – 60 1,8 165 40 15 0714 02 18 40 – 100 2,25 210 55 16 0714 02 19 85 – 140 3,2 305 73 20 0714 02 20 Lukkorengaspihdit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=