Wurth_tuotekuvasto

5.97 Nokkalukkopihti leikkurilla Leuat erikoisterästä. Erityisesti ahtaisiin paikkoihin. Leikkurilla Helppo ja nopeakäyttöinen Leuat erikoisterästä. Pitää varmasti sileissä ja pyöreissä esineissä. Suorat, erikoisteräksiset leuat. Varma ja pitävä ote. Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 125 44 95 0714 09 02 150 57 170 0714 09 03 225 76 360 0714 09 04 Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 100 24 90 0714 09 05 125 30 230 0714 09 06 175 41 400 0714 09 07 250 48 600 0714 09 08 Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 175 35 425 0714 09 09 250 40 625 0714 09 10 Lukkopihdit Pellintaivutukseen Tiukka ote peltiin pintaa vahingoittamatta. Helpottaa pellin taivutusta ja muotoilua. Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 200 80 540 0714 09 12

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=