Wurth_tuotekuvasto
5.98 Hitsaukseen Vapauttaa molemmat kädet. Pitkä ulottuvuus. Vapaa työtila U-mallin ansiosta. Nivelletyt leuat Peltitöihin. Korvaa liimapuristimen. C-lukkopihti Hitsaukseen. Metalli- ja puutöihin. Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 228 70 850 0714 09 13 Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 280 95 790 0714 09 18 455 180 1100 0714 09 20 Pituus mm Aukeama mm Paino g Tuote n:o 150 50 240 0714 09 22 275 95 790 0714 09 23 Lukkopihdit Varustettu lukituksella, pyöristetyt leuat (letku ei rikkoudu), vesi-, polttoaine- jarruletkuille ym. mm Tuote n:o Ø13-19 0715 665 119 Ø19-57 0715 665 157 55Z Tuote n:o 0714 601 915 Ø 0 – 32 mm letkuille pituus 240mm Letkunpuristuspihdit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=