Wurth_tuotekuvasto

5.99 Nivelellä ja 2-komponentti kahvalla Uuden leikkuugeometrian ansiosta terät purevat erinomaisesti leikattavaan materiaaliin, pelti ei karkaa leikatessa 1) Leikkuupäät ovat muottiin taottua terästä, leikkuuterät on induktiokarkaistu optimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi. Sileät leikkuuterät tekevät leikkuujäljestä erittäin siistin. 2) Kahvojen sormisuojat estävät peltisaksen lipeämisen leikkuun aikana. 3) Ylempi kahva on valmistettu 2-komponentti muovista, joka ehkäisee käden lipsumista. 4) Alempi kahva on valmistettu 1-komponentti muovista, mikä puolestaan mahdollistaa sormien vapaan liukumisen kahvan yli peltiä leikatessa ZEBRA ® Peltisakset Malli Pituus mm Leikkuuteho mm Pelti / A2 Tuoten:o Oikea 260 1,8 / 1,2 0713 03 130 Malli Pituus mm Leikkuuteho mm Pelti / A2 Tuoten:o Oikea 260 1,8 / 1,2 0713 03 100 Vasen 260 1,8 / 1,2 0713 03 110 Oikea 180 1,2 / 0,8 0713 03 200 Malli Pituus mm Leikkuuteho mm Pelti / A2 Tuoten:o Oikea 260 1,8 / 1,2 0713 03 115 Vasen 260 1,8 / 1,2 0713 03 120 Kuviosakset Soveltuvat erityisesti muotoleikkaukseen. HSS Kovakarkaistut leikkuuterät mahdollistavat moninkertaisen kestoiän verrattuna normaaleihin peltisaksiin Soveltuu erinomaisesti ruostumattoman teräksen leikkaamiseen 1 2 3 4 Optimoidun nivelmekanismin ansiosta sama leikkuuteho, kuin aiemmin jopa 25% pienemmällä puristusvoimalla 180 mm pihdit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=