Wurth_tuotekuvasto
5.101 Purasin 4-kulmainen Puutaltta Kaksikomponenttikahva; kahvasta saa hyvän ja pitävän otteen. Lyöntipää vahvistettu metallilla. Talttojen pituus 260 mm Sikli Tasoitus- ja hiontatöihin. Koko 150 x 60 mm 0715 64 05 Hohtimet Pituus 210 mm 0715 02 02 Malli Ø mm A mm B/C mm Tuote n:o pyöreä 6 100 96/31 0613 230 91 4-kulmainen 6 100 96/31 0613 230 92 Terän leveys mm Tuote n:o 10 0715 653 410 12 0715 653 412 16 0715 653 416 18 0715 653 418 20 0715 653 420 22 0715 653 422 24 0715 653 424 30 0715 653 430 35 0715 653 435 Puuntyöstö työkalut Würth Käsisahat 1- ja 2-komponentti kahvalla Valmistettu Ruotsissa 0695935550 Pro XT7 -hammastuksella, halkaisuun ja katkaisuun Kitkaa vähentävällä tummanharmaalla pinnoitteella joka suojaa ruosteelta. Hammastus kahden suunnan sahaukseen. Kärkikarkaistu terä. 2-komponentti kahva. Parhaimmillaan puun, laminaatin, vanerin, kipsilevyn, muovin sahaukseen. 0695935555 550mm UT -hammastuksella, halkaisuun ja katkaisuun Kärkikarkaistu terä, 1-komponentti kahva. Parhaimmillaan puun, vanerin ja lastulevyn sahaukseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=