Wurth_tuotekuvasto
5.101a1 Vasarat Kiilapää vasara 3-K varsi Ergonominen, varmaotteinen, särkymätön 3-K vasarassa yhdistyy metalli/lasikuitu varren kestävyys ja puuvarren miellyttävä ja kättä rasittamaton ote Lyöntipää DIN 1041 mukaan valmistettu 1. Vasaran ydin alumiiniseosta mahdollistaa värinättömän lyönnin ja tekee vasarasta erittäin tukevan 2. Valmistettu polyamidista ja liitoskohta tiukasti liittyy lyöntipäähän 3. Varsi liitetty lyöntipäähän metallikiilalla ja liimauksella 4. Pehmeä kahva valmistettu luistamattomasta thermoplastisesta kumista jolloin kahvasta saa pitävän otteen. Paino g Pituus mm Tuote n:o 300 287 0714 732 403 500 316 0714 732 405 1000 360 0714 732 410 1500 380 0714 732 412 2000 400 0714 732 415 4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=