Wurth_tuotekuvasto
Kohdenumero 0715 733 116 0715 733 120 Määrä 1 1 Vasaran paino 16 oz 20 oz Pituus 332 mm 337 mm Materiaali, tartuntakahva Muovi, 2-komponenttinen Muovi, 2-komponenttinen STEP - 2016-11-28 - FI-17081 - © Kohdenumero 0715 733 816 0715 733 820 Määrä 1 1 Vasaran paino 16 oz 20 oz Pituus 320 mm 320 mm Materiaali, tartuntakahva Muovi, 2-komponenttinen Muovi, 2-komponenttinen KIRVESMIEHENVASARA PUTKIVARSI KIRVESMIEHENVASARA KOKOTERÄS • Kaksikomponentti kahva • Hyvä pitävä ote, pieni rekyyli lyöjän käteen • Kahvan kiinnitys varmistettu ruuvilla • Lyöntipinta karkaistu ja oikeassa kul- massa varteen nähden • Iskupää kestävä ja lyönti kohdistuu oikeaan paikkaan • Kaksikomponentti kahva • Hyvä pitävä ote, pieni rekyyli lyöjän käteen • Kahvan kiinnitys varmistettu ruuvilla • Lyöntipinta karkaistu ja oikeassa kul- massa varteen nähden • Iskupää kestävä ja lyönti kohdistuu oikeaan paikkaan
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=