Wurth_tuotekuvasto

5.102 Vasarat Nuplaglas-varrella Lasikuituvarsi, kuidut yhdensuuntaisia ja koko varren pituisia. 10 x vahvempi kuin puuvarsi. Kuulapäävasara Harjapäävasara Pajavasara Pituus mm Ø mm Paino Tuote n:o 330 32 16 oz 0715 733 116 360 32 20 oz 0715 733 120 Pituus mm Pään pit. Ø mm o mm Paino Tuote n:o 300 230 g 0715 731 097 330 94 30 25 340 g 0715 731 098 360 100 33 28 450 g 0715 731 099 Pituus mm Pään pituus Ø mm mm Paino Tuote n:o 330 100 27 5x22 340 g 0715 731 093 Pituus mm Pään pituus Ø mm mm Paino Tuote n:o 350 119 33 7x38 1 kg 0715 731 094 350 126 39 3x42 1,4 kg 0715 731 095 350 150 37 8x43 1,8 kg 0715 731 096 Kirvesmiehenvasara Kokoteräsvarsi Kahva 2- komponenttinen. Käteen sopivaksi muotoiltu ja hyvin iskuja vaimen- tava. Metallivarsi jatkuu kahvan päähän saakka; pienentää rekyyliä. Karkaistu lyöntipää joka on sopivassa kulmassa varteen. Kestää kovaa kulutusta ja lyönti kohdistuu oikeaan paikkaan. Ergonominen ja mukava käyttää. Vasarat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=