Wurth_tuotekuvasto

5.103 Rekyylitön vasara Kestävä lasikuituinen Nuplaflex-varsi. 30% enemmän iskuvoimaa kuin tavallisessa mas- savasarassa. Rekyylitön vasara Neliskulmainen vasarapää. Vasaralla voi lyödä aivan reunojen, pokkauksien, taitoksien vierestä. Vaihdettavat polyuretaanipäät. Kestävä teräsvarsi, kuminen kahva. Pajamoukari Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino Tuote n:o 710 146 45/55 3 kg 0715 732 090 810 162 50/60 4 kg 0715 732 091 910 178 55/65 5 kg 0715 732 092 Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino Tuote n:o 320 101 40 800 g 0715 720 092 350 108 50 950 g 0715 720 093 360 118 60 1350 g 0715 720 094 380 125 70 1600 g 0715 720 095 Pituus mm Pään pituus mm Paino Tuote n:o 300 117 30 x 40 700 g 0715 72 35 Vasaranpääpari 0715 72 36 Vasarat Varren pituus mm Pään pituus Pään Ø mm Paino Tuote n:o 930 200 80 5,3 kg 0715 720 096 Rekyylitön leka

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=