Wurth_tuotekuvasto

5.104 Vasarat Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino kg Vasara Vasaranpää 300 110 40 0,85 1970 032 614 1970 032 628 310 120 50 1,2 1970 032 615 1970 032 629 320 140 60 1,8 1970 032 616 1970 032 630 Rekyylitön vasara Simplex vaihtopäävasara Kumi/muovipäät Simplex vasaranpäät Ø 50 mm Materiaali Kestävyys Iskuvoima Tuote n:o Punainen muovi Rasvan- ja öljynkestävä Kova isku 0715 72 23 Kumiseos Shore-kovuus n.95A Keskikova isku 1970 032 669 Valkoinen nylon Rasvan- ja öljynkestävä Voimakas isku 0715 72 25 Hopea kevytmetalli Korvaa kupari- ja lyijyvasaran Suurin lyöntipaino 0715 72 26 Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino Tuote n:o 365 139 50 1,13 kg 0715 72 20 Varaosat Valurautarunko 0715 72 21 Varsi 0715 72 22 Moska 3-K varsi Ergonominen, varmaotteinen, särkymätön 3-K varsi ominaisuudet tekevät yhdessä lyhyen varren kanssa moskasta todella mukavan käyttää ahtaissa paikoissa. Lyöntipää DIN 6475 mukaan valmistettu Paino 1500 g Pituus 280 mm Tuote n:o 0714 734 515

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=