Wurth_tuotekuvasto
5.106 Muovivasara Tuote n:o 0715734090 Koko 30 x 82 x 159 mm Paino 500 g Kumivasara Kumipää Ø 65 mm suora/puolipyöreä Muovivasara Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino g Muovivasara Vasaranpää 280 98 35 380 0715 720 090 0715 720 098 320 110 40 540 0715 720 091 0715 720 099 Pituus mm Pään pituus Ø mm Paino Tuote n:o 340 115 65 480 0715 734 07 Vasarat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=