Wurth_tuotekuvasto
Lyijyvasarat Varsi lasikuitua, kuidut yhdensuuntaisia ja koko varren mittaisia. Otekahva. Paino Malli Tuote n:o 1,6 kg Pyöreä pää 0715 732 095 2,7 kg Pyöreä pää 0715 732 096 5,0 kg Neliö pää 0715 732 097 5.107 Kirvesmiehen vasara, putkivarsi Kahva 2- komponenttinen. Käteen sopivaksi muotoiltu ja hyvin iskuja vaimen- tava. Metallivarsi jatkuu kahvan päähän saakka; pienentää rekyyliä. Karkaistu lyöntipää joka on sopivassa kulmassa varteen. Kestää kovaa kulutusta ja lyönti kohdistuu oikeaan paikkaan. Ergonominen ja mukava käyttää. Pituus mm Ø mm Paino Tuote n:o 320 27 16 oz 0715 733 816 320 27 20 oz 0715 733 820 Vasarat Kuparivasarat Merkki: Thor Paino Varsi Tuote n:o 0,7 kg nylon 0715 739 507 0,9 kg nylon 0715 739 509 1,3 kg nylon 0715 739 513 1,8 kg nylon 0715 739 518 4,5 kg puu 0715 739 545
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=