Wurth_tuotekuvasto

5.108 Vasaran ja lekan varret Harjapäävasara Kuulapäävasara Pituus mm Pään pituus Ø mm mm Paino Tuote n:o 310 90 27 4 x 27 340 g 0715 731 092 Pituus mm Pään pituus Ø mm o mm Paino Tuote n:o 290 82 24 22 225 g 0715 731 090 310 92 27 24 340 g 0715 731 091 Pituus mm Paino g Lekoille Tuote n:o 600 390 3 - 4 kg 0715 735 300 800 500 5 - 6 kg 0715 735 500 Vasaroille 280 150 - 200 g 0715 735 20 310 300 - 400 g 0715 735 40 330 500 - 600 g 0715 735 60 360 800 - 1000 g 0715 735 100 380 1500 g 0715 735 150 400 2000 g 0715 735 200 Vasarat Pajavasara Koko pituus Pään pituus mm mm Paino Tuote n:o 280 96 19 x 18 4 x 16 200 g 0715 731 20 320 115 22 x 23 6 x 27 500 g 0715 731 50 350 131 36 x 37 6 x 37 1,0 kg 0715 731 100 370 142 42 x 43 6 x 44 1,5 kg 0715 731 150 400 152 47 x 48 6 x 47 2,0 kg 0715 731 200

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=