Wurth_tuotekuvasto
Rautakanki 071574 468 pituus 150 cm, paino 7 kg Kotimainen. Valmistettu takomalla jolloin nuorrutusteräksestä saadaan lisää lujuutta. Karkaistu. Purkurauta 0715 74 472 pituus 100 cm, paino 4 kg Kotimainen. Valmistettu takomalla jolloin nuorrutusteräksestä saadaan lisää lujuutta. Karkaistu. 5.109 Vääntöraudat Kevytmetallia, kevyt käyttää. Käytössä yhtä vahvoja kuin vastaavat terästyökalut. Ei kuluta muita materiaaleja. Säästävät voimaa ja vähentävät rasitusta. Sorkkarauta 0714 63 47 Pituus 60 cm Pituus Tuote n:o 40 cm 0715 74 473 60 cm 0715 74 474 Paino Tuote n:o Pyöreäpäinen Ø 14 mm, kromattu 480 g 0715 74 46 6-kulmainen niklattu, kärki 17 mm 650 g 0715 74 479 Alumiinivartinen kanki Vääntörauta kahvalla Pituus Paino kg Tuote n:o 1,5 m 3,1 0715 74 471 Teräskärjellä 1,5 m 3,6 0715 74 470 Pituus cm Paino kg Tuote n:o 1 43 0,4 0715 74 464 2 80 1,4 0715 74 467 3 48 0,5 0715 74 465 4 68 0,7 0715 74 466 Pituus cm Kärjen leveys Tuote n:o 42 16 mm 0715 74 48 70 18 mm 0715 74 49 1 2 3 4 Vääntötyökalut Asennusraudat Terästä Vääntöraudat Pituus 40 cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=