Wurth_tuotekuvasto
Lumentyönnin AL Tuote n:o 0695 943 088 Muoviponsi, puuvarsi Kevyen rakenteen ansiosta keventää työtäsi ja säästää selkääsi. Ergonominen muotoilu lisää käyttö- mukavuutta. Pituus 150 cm, leveys 50 cm 5.110 Lapiot Alumiinilapio Tuote n:o 0695 943 085 Puuvarsi Koko 33 x 40 cm Koko pituus 120 cm Paino 1,4 kg Betonilapio Tuote n:o 0695 943 080 Teräsputkivarsi, muoviponsi Koko pituus 118 cm Paino 1,9 kg Pistolapio Tuote n:o 0695 943 084 Teräsputkivarsi, muoviponsi Pesä vahvaa karkaistua terästä Koko 37x17 cm Koko pituus 122 cm Paino 1,9 kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=