Wurth_tuotekuvasto

5.111 Pituus mm Ø mm Paino g Tuote n:o 225 mm 2 – 4,5 260 0715 05 11 Merkin korkeus mm Kirjainmeistit Numeromeistit 5 0695 941 625 0695 941 615 6 0695 941 626 0695 941 616 8 0695 941 628 0695 941 618 Kirjain- ja numeromeistisarjat Revolveripihti Kirveet Veistokirves 0714 725 960 Laadukas ja monikäyttöinen kirves rakennuksille, kotiin ja vapaa-aikaan. Taottu ja karkaistu veistoterä, naulanvedin. Varsi lasikuituvahvistettua iskunkestävää polyamidia. Pituus 37 cm paino 0,8 kg Halkaisukirves 0714 725 961 Laadukas kirves suurienkin pölkkyjen halkomiseen. Taottu ja karkaistu halkaisuterä. Varsi lasikuituvahvistettua iskunkestävää polyamidia. Pituus 73 cm paino 2,5 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=