Wurth_tuotekuvasto

5.113 Käsisuojalla Ergonominen, 2-komponentti kahva takaa pitävän otteen. Kahva vaimentaa huomattavasti lyötäessä syntyvää tärinää ja värähtelyä. Kahvan leveä yläosa suojaa käyttäjän kättä ja ehkäisee käsivammoja. Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä. Kovuus lyöntipäässä 38-46 HRC Kovuus kärjessä 54-58 HRC Isot koot L / mm S1 / mm S / mm D / mm Tuoten:o 230 60 10 8 0714 63 308 240 60 10 10 0714 63 310 260 60 10 12 0714 63 312 280 60 15 14 0714 63 314 290 60 15 16 0714 63 316 5-osainen sarja 0714 63 320 Sisältää koot 8, 10, 12, 14 ja 16mm L / mm S1 / mm S / mm D / mm Tuoten:o 150 30 10 2 0714 63 252 150 30 10 3 0714 63 253 150 30 10 4 0714 63 254 150 30 10 5 0714 63 255 150 30 10 6 0714 63 256 5-osainen sarja 0714 63 259 Sisältää koot 2, 3, 4, 5 ja 6mm ZEBRA ® Lieriötuurnat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=