Wurth_tuotekuvasto

5.115 Tuurnasarja Ohjaushylsy estää tuurnan taipumisen. 8-osainen. 1970 032 823 DIN 6450 Lieriötuurnat jarruosille DIN 6450 Lieriötuurnasarja 6 kokoa: 2-3-4-5-6-8 mm 0714 63 41 Pituus L mm L2 mm a mm dmm Tuote n:o 150 30 10 2,0 0714 63 25 150 30 10 2,5 0714 63 26 150 40 10 3,0 0714 63 27 150 50 10 4,0 0714 63 28 150 50 10 5,0 0714 63 29 150 50 10 6,0 0714 63 30 150 50 12 8,0 0714 63 31 150 50 12 10 0714 63 32 L1 mm L2 mm a mm d mm Tappi Ø/pituus mm Tuote n:o 175 80 10 4 0714 63 33 180 95 10 6 3/5 0714 63 45 Ø mm Pituus mm 0,9 72 1,4 80 1,8 83 2,4 91 2,8 94 3,4 97 3,9 100 5,9 103 Lieriötuurnat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=