Wurth_tuotekuvasto

5.117 Metallimiehen astekulma Astekulmien 0 - 180° mittaamiseen. Voidaan lukita mihin kohtaan tahansa. Teräsviivain Ruostumaton teräs, mattakromattu. Metrinen asteikko Suuntaispiirrin 1970 027 655 Metallinen. Nonius asteikko. Pituus 200 mm Harppi Merkintämitta Tuote n:o 0715 70 20 Varakärki 0715 70 201 Merkintä- ja piirrotustyökalu metalli-, muovi- ja muille pinnoille. Erinomainen suuntaisviivojen ja ympyröiden piirtämiseen. Erikoisterästä, piirrotusterä karkaistu. Millimetrijako, noniusasteikolla. Pituus mm Aukeama mm Tuote n:o 175 140 1970 027 638 250 200 1970 027 639 Pituus mm B mm S mm Tuote n:o 300 13 0,5 0695 072 300 500 18 0,5 0695 072 500 300 30 1,0 1970 028 282 500 30 1,0 1970 028 283 Mittausvälineet Kaaren Ø mm Lehden pituus mm Tuote n:o 80 120 Teräs, mattakromattu 1970 028 476 120 150 1970 028 477 150 200 1970 028 478 200 300 1970 028 479 300 500 1970 028 480

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=