Wurth_tuotekuvasto
5.118 Metallimiehen suorakulma Suorakulma laattatuella Tarkkuusluokitus leimattu DIN 875/2 = ±(20+L/10)µm Yleisesti mm. konepajoissa käytössä oleva suorakulma. Laattatuki irrotettavissa. Suorakulma 250 mm 0715 64 090 300 mm 0715 64 091 Suorakulman liukuva osoitin helpottaa lukua ja merkitsemistä. Viivain ruostumatonta terästä ja kahva alumii- nia/muovia. Koko mm Tuote n:o 160 x 250 0695 940 364 230 x 400 0695 940 366 375 x 750 0695 940 369 L1 mm L2 mm B mm B1 mm Tuote n:o 75 50 15 5 0715 766 075 100 70 20 5 0715 766 100 150 100 25 6 0715 766 150 200 130 30 6 0715 766 200 250 165 35 6 0715 766 250 300 200 35 6 0715 766 300 Suorakulmat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=