Wurth_tuotekuvasto

5.119 Ulkomikrometri Tarkkuus DIN 863 Kaari: taottua terästä, mattakromattu. Mittapinnat kovametallia, hiottu ja läpätty. Mittakara karkaistu. Kierre hiottu. Kaaressa lämpösuoja. Mittakaran lukitus. Toimitetaan puukotelossa, *) asetusmitta mukana. Mittakello Tuote n:o 0715 762 01 Metallikuori, iskusuojattu. Hammastanko ja hammaspyörät karkaistua työkaluterästä. Kiinnityskara ruostumaton, karkaistu ja hiottu. Aseteltavat toleranssimerkit. Lukitusruuvi.Vaihdettava mittakärki. Mittakellon pidin magneettijalalla Tuote n:o 0715 762 04 Magnetismin kytkin. Lukitus keskitetysti yhdellä ruuvilla. Mittausalue mm Lukematarkkuus Kierteennousu Asteikkorumpu Kara Tuote n:o 0 - 25 0,01 mm 0,5 mm Ø 17 mm Ø 6,5 mm 0715 761 01 25 - 50* 0715 761 02 50 - 75* 0715 761 03 Tarkkuus DIN 878 Lukematarkkuus 0,01 mm Mittausalue 0 - 10 mm Kiinnityskara Ø 8h6 Toimintasäde 255 mm Korkeus 340 mm Digitaalinen ulkomikrometri Tuote n:o 1970023104 Tarkka ja nopea luenta. Mittapinnat kovametallia hiottu ja läpätty. Mittatarkkuus 0,001 mm. Mittakaranlukitus. Suojausluokka IP40. Nollaus mahdollisuus, missä kohtaa tahansa. mm/tuuma näyttö. Ilman tiedostoliitäntää. Patteri SR 44. Mukana kalibrointitodistus. Mittausalue 0 – 25 mm Lukema 0,001 mm Karan kierteennousu 0,5 mm Mikrometrit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=