Wurth_tuotekuvasto

5.120 Digitaalinen 0715 76 68 mm ja tuuma mitta-asteikko. Alumiinikotelo. LCD-näyttö, numerokorkeus 0 mm. Käyttölämpötila +0°C...+40°C. Tiedostoliitäntä RS 232. Automaattinen ON/OFF/5 min. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, karkaistu ja hiottu. Nollaus joka kohdassa mahdollista. Lukitusruuvi. Säätöruuvi tarkkaan mittaamiseen. Syvyysmittaus mahdollisuus. Kierretaulukko. Tarkkuus DIN 862. Paristo: 1,5V LR44 mm tuumaa Lukematarkkuus 0, 01 0,0005 Tarkkuus 0,03 0,001 Mitta-alue 0-150 0-6 Mittaus nopeus 1,5 m/sek. 60 inch/sek. Leukapituus 40 mm 1,5 Mittatarkkuus Mitta-alue mm Leukapituus mm Tuote n:o 0,05 1/128 0-150 40 0715 76 01 0,05 1/128 0-150 40 0715 76 02 Ruuvilukitus 0,05 1/128 0-100 30 1970 022 781 Lyhyt malli Työntömitat Nonius asteikolla 0,05 Kierretaulukko mitan takana Ruostumatonta terästä Syvyysmittaus Karkaistu mattakromattu asteikko Tarkkuus DIN 862. Ruuvilukitus Työntömitat MARCAL 16 EWR Digitaalinen työntömitta 071576 70 Erittäin hyvin suojattu pölyä ja kemikaaleja vastaan Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67 Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta Hierretyt johteet Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä • AUTO–ON/OFF • MM/TUUMA • HOLD ( mittausarvon tallennus) • RESET (Näytön nollaus) • PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma • Reference-järjestelmä • LOCK-toiminto (näppäinlukitus) • DATA (Langaton tiedonsiirto) Mittatarkkuus Mitta-alue mm Leukapituus mm 0,01 0,0005” 0-150 / 6” 40

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=